Lange underbukser FE Engel
Lange bukser, funktionelt undertøj
LANGE UNDERBUKSER STR XS
Varenr. 5359021001
EAN 5702825911862
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lange underbukser med høj fugtighedstransport og god isoleringsevne
Høj isoleringsevne
- Teknisk undertøj
- Høj fugtighedstransport
God pasform
- Rib ved anklerne
- Fylder minimalt under arbejdsbeklædning
- Hvid kontrastsyning
Robust kvalitet
- 100 % polyester, 175 g/m²
Farve | Sort |
Størrelse | XS |
Materiale | PES - polyester |
Stofvægt pr. m2 | 175 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |