Captain ESD sikkerhedssandal
Sikkerhedssandal S1P ESD CAPTAIN
SIKKERHEDSSANDAL S1P ESD STR 43
Varenr.
5359870043
EAN 4031783000785
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikkerhedssandal i slidstærkt materiale og skridhæmmende sål med gorelax system.
- BOA® lukning og metalfri
- Komposit tåkappe, der også dækker lilletåen
- Overdel i microfiber og nylon med ankelpolstring og udvendig tåforstærkning.
- Soft step, svedabsorberende, indlægssål samt Kevlar® værnesål
- Skridhæmmende dobbelt density EVA/Nitril sål og med BAAK® go&relax-system flexzone, som gør sålen fleksibel og bøjelig.
- Vidde: 11
- Ca. 600 g pr. sko i størrelse 42
Farve | Sort/grå |
Størrelse | 43 |
Materiale for sko, øverste | Syntetisk overside med tekstilindsats |
Sikkerhedskategori | S1P |
Standarder | EN 20345, ESD |
Anden standard | ESD |
Fodbredde | 11 (komfortbredde sikkerhedssko) |