Sikkerhedsstøvlet ESD Hunter S3
Sikkerhedsstøvler S3 ESD HUNTER
SIKKERHEDSSTØVLET S3 ESD STR 38
Varenr. 5359880038
EAN 4031783009306
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vandtæt støvlet med maksimal sikkerhed. I slidstærkt og åndbart materiale og go&relax-system.
- Overdel i læder med ankelpolstring og udvendig tåforstærkning
- ALU tåkappe, som også dækker lilletåen
- Soft step, svedabsorberende indlægssål og med Kevlar® værnesål
- Skridhæmmende dobbelt density PU/PU sål som er varmebestandig op til 150 grader
- Sålen er med BAAK® go&relax-system flexzone, som gør sålen ekstra fleksibel og bøjelig.
- Vidde: 11
- Ca. 730 g pr. støvle i str. 42
Farve | Sort |
Størrelse | 38 |
Materiale for sko, øverste | Læder |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | ISO 20345, EN 20345 |
Fodbredde | 11 (standardbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Aluminium |