T-shirt, Heavy Dahetra
T-shirt, Heavy
T-SHIRT HVID STR. L
Varenr.
5359903034
EAN 4046777306484
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Klassisk ensfarvet US T-shirt i forkrympet kvalitet, ideel til tryk
God kvalitet
- Nakke- og skuldertape
- 4-lags halsrib
- Dobbeltstikninger på nakkebånd, skuldre, ærmer og kant forneden
- Fremstillet af fin/middelsvær heavy enzymvasket single jersey (ca. 175 g/m2)
- 100 % bomuld
Ideel til profilering af firmalogo
- Optimeret til tryk
Instruktioner
Maskinvaskes ved 40 ° C.
Farve | Hvid |
Størrelse | L |
Materiale | 100 % bomuld |
Stofvægt pr. m2 | 175 g |