Sweatshirt, Bridge
Sweatshirt, Bridge
SWEATSHIRT GRÅMELERET STR S
Varenr.
5359916002
EAN 5709245082486
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Klassisk ensfarvet sweatshirt i slidstærkt materiale, ideel til tryk
Behagelig
- Blød, børstet inderside
- Ribkant ved hals, ærmer og linning
Slidstærkt materiale
- Vægt: 290g/m²
- Plej-let blanding af bomuld og polyester
- Dobbeltstikning
- Forkrympet strik
Profilering af firmalogo
- Optimeret til tryk
Instruktioner
Maskinvaskes ved 60 ° C.
Farve | Gråmeleret |
Størrelse | S |
Materiale | 70% bomuld, 25% polyester, 5% viskose |
Stofvægt pr. m2 | 290 g |