Knickers
Arbejdsbukser, knickers
COMBAT-KNICKERS-HÆNGELOMME-STR-80-SORT
Varenr.
5359948880
EAN 5702820322618
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Klassisk buks, som kombinerer moderne design med funktionalitet, bekvem pasform og maksimal bevægelsesfrihed
Praktisk og robust
- Knælommer i slidstærkt stof til løse knæpuder
- Værktøjsstrop i taljen, der kan justeres medburrebånd
- Aftagelig hængelomme foran
- To påsatte benlommer med klap og ekstra lomme til mobil
- To rummelige for- og baglommer
Komfortable
- Indvendigt elastikbånd ved taljen
- Forstærket i skridtet og ved bensøm med indsatser af slidstærkt stof
- Stretch giver god bevægelighed
Farve | Sort |
Størrelse | 80 |
Materiale | 65 % polyester, 35 % bomuld |
Stofvægt pr. m2 | 280 g |
Knæpude, materiale | 100 % Cordura® 500D |
Knæpudefarve | Sort |
Kan vaskes ved | 60 °C |