Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladeforbindelse, Deneb

Pladeforbindelse, Deneb
FORSKYDNINGSPLADE FZV 222X231X2

Varenr. 5390000400

EAN 4065746417907

Prisvisning for kunder efter login
Pladeforbindelse, Deneb

Varenr. 5390000400

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Velegnet til optagelse af træk- og forskydningskræfter på træ/træ- og træ/beton-forbindelser
  • Ekstremt høj bæreevne ved træk og forskydning

  • Høj stivhed takket være integrerede stivere

  • Høj variation i valget af fastgørelseselementer

  • Alsidige muligheder for skruebeslag er angivet i ETA-20/0773

  • Mulighed for hel eller delvis montering i henhold til ETA-20/0773
Godkendelser

CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-20/0773

Anvendelsesområde

CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-20/0773

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Herunder til krydslamineret træ (CLT), massivt og limet lamineret træ, lamineret finertræ (LVL), trærammekonstruktion

Længde x bredde

231 x 222 mm

Tykkelse

2 mm

Materiale

Stål

Antal D 5 mm huller

70 STK

Antal D 7 mm huller

4 STK

Antal D 13 mm huller

8 STK

Vægt

800 g

Overflade

Varmgalvaniseret

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
ASSY®plus VG 4 COMBI konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, sekskantet hoved

ASSY. COMBI RW40 NV17 FZB 12X160/138

Speciel fuldgevindsskrue med sekskantet hoved og forstærket underside af skaftet til metal/træ-forbindelser i trækonstruktioner med stor bæreevne, som kræver små kant- og skruespillerum, i indendørs tørre eller våde områder
x 50 stk.
ASSY® 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

ASSY 4 BESLAGSSKRUE PH RW20 FZB 5X50

Fuldgevindskrue med visuelt tiltalende panhoved med skaftforstærkning monteret på undersiden til fastgørelse af pladedele og metalforbindelser i træ på indendørs tørre eller våde områder
x 250 stk.
ASSY® 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

ASSY 4 BESLAGSSKRUE PH RW20 FZB 5X70

Fuldgevindskrue med visuelt tiltalende panhoved med skaftforstærkning monteret på undersiden til fastgørelse af pladedele og metalforbindelser i træ på indendørs tørre eller våde områder
x 250 stk.
Fix-anker W-FAZ/S

FIX - ANKER W-FAZ/S FZB M12X115

Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, forzinket
x 25 stk.
Betonskrue med sekskantet hoved W-BS/S

BETONSKRUE W-BS/S FZB 12X110 NV 17

Højeste belastninger og effektiv montering. Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, forzinket stål
x 25 stk.