Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vinkelbeslag type A 1,5 mm med forstærkningsribbe

Vinkelforbinder, type A med rib 1,5 mm BB
VINKELBESLAG FZV M/RIB 105X105X90X1,5MM

Varenr. 5390202105

EAN 4046777564426

Prisvisning for kunder efter login
Vinkelbeslag type A 1,5 mm med forstærkningsribbe

Varenr. 5390202105

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til bærende træ/træ- og træ/beton-samlinger af høj kvalitet i tømmerkonstruktioner. Velegnet til universel brug i standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker
  • Højere bæreevne sammenlignet med standardvinkelbeslag med større pladetykkelse via forstærket kantprægning

  • Miljøvenlig og ressourceeffektiv takket være store materialebesparelser
Godkendelser

Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183

Bemærk

Vinkelbeslag type A 1,5 mm kan være helt sømmet eller fastgjort med delvis sømning. Søm- eller skruemønsteret til delvis eller fuld sømning skal svare til specifikationerne i ETA-08/0183



Egnede fastgørelseselementer:


  • Beslagsøm i henhold til EN 14592: 4,0 x 40 mm eller 4,0 x 60 mm

  • ASSY 4.0 Combi i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 10 mm eller 12 mm


Medmindre andet er angivet, gælder reglerne i overensstemmelse med EN1995-1-1, afsnit 8.3.1.2, tabel 8.2 for fastgørelseselementernes kantafstande parallelt og vinkelret på kornet



De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer.

Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013



Bærende forbindelser af bjælkedragere til træ


For eksempel bjælke til bjælke, ås til bjælke, dørtrin til stolpe, tværvange til stolpe



Forbinder trækomponenter bestående af:


Massivt træ (C14-C40), duo- og trio-bjælker, limlamineret tømmer (GL24-GL36), tværlamineret tømmer, lamineret træfiner, krydsfiner, parallelt trådtømmer (PSL) og lamineret trådtømmer (LSL)

Instruktioner

Det anbefales at bruge dybdestop eller trykluft i sømenhederne for at opnå nøjagtig placering af sømmet.

Bredde x højde x dybde

90 x 105 x 105 mm

Tykkelse

1,5 mm

Design

Med bjælke

Antal D 13 mm huller i underbjælke nJ/hovedbjælke nH

1 + 3 STK

Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH

16 + 10 STK

Godkendelse

ETA 08/0183

Produktvægt (pr. vare)

228,039 g

Materiale

Aluzinc byggestål 1.0242

Overflade

Varmgalvaniseret

Materialebetegnelse

S250GD

Materialestandard

DIN EN 10346:2009

Karakteristisk bæreevne i kN:
1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm
Vinkelbeslag type A
Artikelnummer ETA Beslagsøm tommer 1 vinkelbeslag type A til hver forbindelse 3)
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Bredde x længde x dybde i mm Træ Stål Træ Træ Stål Træ Stål
mm kN kN kN kN kN kN kN
Uden ribbe 35 x 50 x 50 x 2,5 0681 050 040 09/0216 4x40 1,101) 0,921) 1,31 --- --- --- ---
40 x 90 x 90 x 3,0 0681 090 040 09/0216 4x40 1,21 1,14 2,40 --- --- --- ---
55 x 70 x 70 x 2,5 0681 070 055 09/0214 4x40 1,58 0,92 2,90 --- --- --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 065 09/0214 4x40 2,50 1,38 3,67 --- --- --- ---
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 090 09/0214 4x40 3,76 2,28 5,94 --- --- --- ---
55x70x70x2.5 5390 200 070 08/0183 4x40 1,53 0,78 3,79 --- --- --- ---
65x90x90x2.5 5390 200 090 08/0183 4 x 60 4,04 1,17 4,78 --- --- --- ---
90x105x105x3.0 5390 200 105 08/0183 4 x 60 4,05 2,25 6,40 --- --- --- ---
Med ribbe 65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 965 09/0214 4x40 1,25 3,15 3,53 7,03 3,66 1,98 1,17
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 990 09/0214 4x40 2,51 7,91 5,06 9,96 9,21 2,95 4,82
55x70x70x2.5 5390 201 070 08/0183 4x40 1,58 2,29 2,75 Bæreevnen afhænger af den tilsluttede komponents geometri 4), se tabellerne F4 og F5
65x90x90x2.5 5390 201 090 08/0183 4 x 60 3,23 4,30 4,20
90x105x105x3.0 5390 201 105 08/0183 4 x 60 5,90 7,00 4,80
55 x 70 x 70 x 1,5 5390 202 070 08/0183 4 x 60 5,40 --- 6,35 --- --- --- ---
65 x 90 x 90 x 1,5 5390 202 090 08/0183 4 x 60 4,90 --- 6,10 --- --- --- ---
90 x 105 x 105 x 1,5 5390 202 105 08/0183 4 x 60 9,20 --- 8,50 --- --- --- ---
Karakteristisk bæreevne i kN:
2 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm
Vinkelbeslag type A Artikelnummer ETA Ankersøm 2 vinkelbeslag type A til hver forbindelse
Bredde x længde x dybde F1,Rk F2/3,Rk F4/5,Rk2)
Træ Stål Træ Træ Stål
(mm) kN kN kN kN kN
Uden ribbe 35 x 50 x 50 x 2,5 0681 050 040 09/0216 4,0 x 40 2,191) 1,841) 2,63 6,99 2,00
40 x 90 x 90 x 3,0 0681 090 040 09/0216 4,0 x 40 2,41 2,28 4,80 4,13 4,28
55 x 70 x 70 x 2,5 0681 070 055 09/0214 4.0x40 3,15 1,84 5,80 5,34 4,34
65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 065 09/0214 4.0x40 5,00 2,77 7,34 7,82 4,45
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 090 09/0214 4.0x40 7,52 4,55 11,90 9,30 8,46
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 200 070 08/0183 4.0x40 3,05 1,56 7,57 6,10 3,63
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 200 090 08/0183 4,0 x 60 8,07 2,34 9,55 9,67 3,99
90x105x105x3.0 5390 200 105 08/0183 4,0 x 60 8,09 4,50 12,80 10,60 7,98
Med ribbe 65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 965 09/0214 4.0x40 2,50 6,31 7,06 7,03 4,17
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 990 09/0214 4.0x40 5,01 15,80 10,10 9,96 13,10
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 201 070 08/0183 4.0x40 3,16 4,57 5,49 5,65 4,12
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 201 090 08/0183 4,0 x 60 6,46 8,59 8,39 8,91 6,55
90x105x105x3.0 5390 201 105 08/0183 4,0 x 60 11,80 14,00 9,60 11,90 11,80
55 x 70 x 70 x 1,5 5390 202 070 08/0183 4,0 x 60 10,80 --- 12,70 11,00 ---
65 x 90 x 90 x 1,5 5390 202 090 08/0183 4,0 x 60 9,80 --- 12,20 13,50 ---
90 x 105 x 105 x 1,5 5390 202 105 08/0183 4,0 x 60 18,40 --- 17,00 16,40 ---
Karakteristisk bæreevne i kN:
1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm
Tabel F4 F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk i kN4)
Højde h i cm 8 10 12 14 16 20
55 x 70 x 70 x 2,5 mm
(varenr. 5390 201 070)
0,82; 0,38 0,66; 0,28
--- 0,47; 0,21
---
---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm
(varenr. 5390 201 090)
---
--- 1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm
(varenr. 5390 201 105)
---
--- 2,42; 1,02
--- 1,82; 0,69
1,37; 0,52
Tabel F5: F5,Wood,Rk; F5,Steel,Rk i kN4)
Vinkelbeslag
Bredde b i cm Højde h i cm
8 10 12 14 16 20
55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Art.nr. 5390 201 070) 6 1,58; 0,93 1,73; 1,12 --- 2,45; 1,06 --- ---
10 1,44; 1,30 1,58; 1,19 --- 1,56; 1,26 --- ---
14 1,45; 1,29 1,47; 1,28 --- 1,48; 1,26 --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Art.nr. 5390 201 090) 8 --- --- 3,85; 1,83 4,24; 1,72 4,89; 1,62 ---
10 --- --- 3,49; 1,98 3,65; 1,90 3,88; 1,82 ---
14 --- --- 3,23; 2,12 3,30; 2,08 3,37; 2,03 ---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Art.nr. 5390 201 105) 8 --- --- 5,94; 3,14 --- 5,45; 2,67 4,68; 2,30
10 --- --- 5,24; 3,55 --- 6,09; 3,13 5,27; 2,80
14 --- --- 4,68; 3,99 --- 5,00; 3,72 5,35; 3,47

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger