Strammersystem til tværdragerbånd BL-WRB
Hængsel til tværdragersystem
BL SOKKELANKER M12
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Blågalvaniseret stål
Anvendelse:
- Til tværdragerbånd AT med bredder 40 og 60 mm
- Til spær med bredder mellem 60 og 100 mm
Fordele:
- Klemmelåsesystem sikrer hurtig og nem montering
- Let at installere selv i koldt vejr
- Stort sortiment
- Nem gentilspænding
- Enkel måling
- Godkendelse af ASSY 3.0 bjælkeskoskrue til hårdt træ i overensstemmelse med ETA-11/0190 betyder, at det også er ideelt til renovering.
Kombinerbare komponenter:
- Klemme til forbindelse af to tværdragerbånd
- Strammer til brug mellem to bånd eller for tilslutning til forankringspladen
- Forankringspladeforbindelse ikke egnet til opstramning
- Forankringsplade til tilslutning til spær (60-100 mm)
- Vingeskrue til tilslutning af begge sider af tværdragerbåndet (spærbredde 60, 80 eller 100 mm)
Specifikationerne i ETA-15/0043 og ETA -11/0190 skal overholdes.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Korrekt, hurtig installation af tværdrager i tage eller vægelementer med tværdragerbånd.
- Fastgørelse af forankringsplader til spær med 6 + 6 ASSY 3.0 bjælkeskoskruer, 5 x 40 mm.
- Montering af tværdragerbåndsamlinger på forankringsplader (1 klemmeanordning og 1 forankringspladesamling pr. stiver).
- Installation af tværdragerbåndet AT i forbindelsesenheden og fastgørelse af fastgørelsesflangerne.
- Fastgørelse af tværdragerbånd ved at forkorte fastgørelsesanordningen ved at dreje den metriske skrue.
Velegnet til rembredde | 40 mm |
Forbindelsestype | Tap -M12 |
Bredde | 58 mm |
Længde | 250 mm |
Min./maks. indstillingsområde | 225-250 mm |
Antal D 13 mm huller | 1 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 402 g |
Materialebetegnelse | DX51D |
Materiale | Pladestål |
Overflade | Galvaniseret |
Anvendelsesområde | Tag |
Ekstra tilbehør | Vindtrækbånd WZ |
Godkendelse | ETA-15/0043 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Stålbåndsurringssystem til bærende konstruktioner | ||||
Stålbånd WZ | BL-WRB-stålbåndstrammer eller BL-WRB-forankringsforbindelse | BL-WRB-forankringsplade, type 2 | ||
1,5 x 40 mm | 1,5 x 60 mm | 25° | 45° | |
Rk [kN] | Rk [kN] | Rk [kN] | Rk [kN] | Rk [kN] |
18,9 | 28,4 | 24,2 | 14 | 18,7 |
Målehjælp til Würth stålbånd, WZ, måling | ||||||||
Karakteristisk R1-bæreevne, minimums-k [KN] for WZ-stålbånd fra: | ||||||||
Bredde (mm) | Tykkelse (mm) | Stål- eller stålbånd WZ | Træ ved brug af Würth-beslagsøm 4,0 mm x L | Træ ved brug af ASSY 3.0-bjælkeskoskrue, 5,0 mm x L | ||||
40 mm | 50 mm | 60 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | |||
Karakteristisk Rk-bæreevne [KN] for stålbåndets surringssystem (ETA- 15/0043) | ||||||||
WRB-stålbåndstrammer WRB-forankringsforbindelse | WRB-forankringsplade, type 2 | WRB-vingeskrue | ||||||
45° | 45° | |||||||
40 | 1,5 | 15,7 | 1,68 x n | 1,99 x n | 2,15 x n | 2,15 x n | 2,29 x n | 2,44 x n |
60 | 1,5 | 23,6 | ||||||
80 | 1,5 | 37,8 | ||||||
24,2 | 14 | 18,7 | 15,2 | 17,7 | ||||
Eksempel på måling af WZ-stålbånd uden WRB-surringssystem: Forudsætninger: Würth WZ-stålbånd, 1,5 x 60 mm, forbinder med 12 ASSY 3.0-bjælkeskoskruer, 5,0 x 40 mm, brugsklasse 2, belastningsvarighedsklasse: ”Kort", belastning Fd = 15,0 kN Beregning: R1,d træ: 12 pcs x 2,13 kN x 0,9/1,3 = 17,7 kN, gældende => 15,0 kN/17,7 kN = 0,85 < 1,0 R1,d Stål: 23,6 kN/1,3 = 18,15 kN | ||||||||
Bemærk: n = antallet af søm ved forankringspunkt Værdierne gælder for træets rå vægtfylde på 350 kg/m³ Bæreevnens designværdier: Træ: R,d = R,k x kmod/gm (med gm for træ = 1,3) Stål: R, d = R, k/gm (med gm for stål = 1,3) Det skal vurderes, om Würth ASSY 3.0-bjælkeskoskruer skal monteres baseret på den kantafstand, der skal opretholdes. Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!