WRB-Tværdragersæt
Tværdragersystem, sæt
BL VINDAFSTIVNING - LIGE 4
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Sæt med flere dele, blå forzinket stål
- Store tidsbesparelser takket være enkel montering uden skruer eller møtrikker
- Nem montering med handsker selv i koldt vejr
- Stort klemmeområde
- Let at efterspænde
- Let at måle
- Godkendt i henhold til ETA 15/0043
- Baseret på godkendelsen af ASSY 3.0 bjælkeskoskrue til hårdttræ i henhold til ETA-11/0190, også egnet til ombygning
Specifikationerne i ETA-15/0043 og ETA 11/0190 skal overholdes.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Diagonalt beslag til tag- og vægelementer
Fastgørelse af forankringsplader til spær med ASSY 3.0 bjælkeskoskruer, 5 x 40 mm. Montering af tværdragerbåndsamlinger på forankringsplader (1 klemmeanordning og 1 forankringspladesamling pr. stiver). Installation af tværdragermærket AT i forbindelsesenheden og fastgørelse af fastgørelsesflangerne. Fastgørelse af tværdragerbånd ved at forkorte fastgørelsesanordningen ved at dreje den metriske skrue.
Antal stykker i sortiment/sæt | 4 STK |
Ekstra tilbehør | Vindtrækbånd WZ |
Egnet til skrue | ASSY 3.0 Bjælkeskoskrue |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Produktvægt (pr. vare) | 2,36 kg |
Anvendelsesområde | Tag |
Godkendelse | ETA-15/0043 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Stålbåndsurringssystem til bærende konstruktioner | ||||
Stålbånd WZ | BL-WRB-stålbåndstrammer eller BL-WRB-forankringsforbindelse | BL-WRB ankerplade type 2 Beslag til tagskæg | ||
1,5 x 40 mm | 1,5 x 60 mm | 25° | 45° | |
Rk [kN] | Rk [kN] | Rk [kN] | Rk [kN] | Rk [kN] |
18,9 | 28,4 | 24,2 | 18,7 | 14 |
Målehjælp til Würth stålbånd, WZ, måling | ||||||||
Karakteristisk R1-bæreevne, minimums-k [KN] for WZ-stålbånd fra: | ||||||||
Bredde (mm) | Tykkelse (mm) | Stål- eller stålbånd WZ | Træ ved brug af Würth-beslagsøm 4,0 mm x L | Træ ved brug af ASSY 3.0-bjælkeskoskrue, 5,0 mm x L | ||||
40 mm | 50 mm | 60 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | |||
Karakteristisk Rk-bæreevne [KN] for stålbåndets surringssystem (ETA- 15/0043) | ||||||||
WRB-stålbåndstrammer WRB-forankringsforbindelse | WRB-forankringsplade, type 2 | WRB-vingeskrue | ||||||
45° | 45° | |||||||
40 | 1,5 | 15,7 | 1,68 x n | 1,99 x n | 2,15 x n | 2,15 x n | 2,29 x n | 2,44 x n |
60 | 1,5 | 23,6 | ||||||
80 | 1,5 | 37,8 | ||||||
24,2 | 14 | 18,7 | 15,2 | 17,7 | ||||
Eksempel på måling af WZ-stålbånd uden WRB-surringssystem: Forudsætninger: Würth WZ-stålbånd, 1,5 x 60 mm, forbinder med 12 ASSY 3.0-bjælkeskoskruer, 5,0 x 40 mm, brugsklasse 2, belastningsvarighedsklasse: ”Kort", belastning Fd = 15,0 kN Beregning: R1,d træ: 12 stk. x 2,13 kN x 0,9/1,3 = 17,7 kN, gældende => 15,0 kN/17,7 kN = 0,85 < 1,0 R1,d Stål: 23,6 kN/1,3 = 18,15 kN | ||||||||
Bemærk: n = antallet af søm ved forankringspunkt Værdierne gælder for træ med rå vægtfylde på 350 kg/m³ Bæreevnens designværdier: Træ: R,d = R,k x kmod/gm (med gm for træ = 1,3) Stål: R, d = R, k/gm (med gm for stål = 1,3) Det skal vurderes, om Würth ASSY 3.0-bjælkeskoskruer skal monteres baseret på den kantafstand, der skal opretholdes. Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!