Trækanker, Vplus
Trækanker, Vplus
TRÆKANKER V-PLUS FZV 560X90X65X3,0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt stor bæreevne
- Stor bundplade til optimeret kraftindføring i gulvet
- Indirekte montering (maks. 26 mm) via et mellemlag (f.eks. OSB-plade)
- Ekstra langt bagpanel, der giver optimal placering af det nødvendige antal skruer/søm og samtidig overholdelse den nødvendige kantafstand på træstativet
- Varmgalvaniseret metalplade på begge sider (DD11 + Z 275) i henhold til EN 10025-2:2004 og 3,0 eller 4,0 mm tykkelse
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk godkendelse ETA-14/0274
Dyvelmontering: De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Bemærkninger: |
CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk godkendelse ETA-14/0274
Bundforankring af understøtninger, tagbjælker, trærammekonstruktioner eller massive træelementer
Egnede fastgørelseselementer:
- Kamsøm/riflede søm i henhold til EN 14592: 4,0 x 40 til 100 mm
- ASSY 3.0 bjælkeskobolt i henhold til ETA-11/0190 eller EN 14592
- Bolte i henhold til fabrikantens specifikationer
- Anbefalede dyvler til forankring i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Bredde x højde x dybde | 65 x 560 x 90 mm |
Bundpladetykkelse | 6 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Huldiameter i underbjælke nJ/hovedbjælke nH | 5,1 / 18 mm |
Antal huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 57 + 1 STK |
Vægt | 1155 g |
Godkendelse | ETA-14/0274 |
Afstand mellem støtte og hullets midte | 35 mm |
Min. håndtagsbredde | 60 mm |
Anbefalet ankertype | W-VM250; W-FAZ |
Materiale | Pladestål |
Materialebetegnelse | DD11 |
Materialestandard | EN 10025- 2:2004 |
Overflade | Galvaniseret |
Beregning af fastgørelseselementernes bæreevne i henhold til DIN EN 1995-1-1 som for tykke stålplader. De nødvendige minimumsafstande mellem fastgørelseselementerne skal overholdes! Specifikationerne gælder for en karakteristisk tæthed ρk = 350 kg/m³ og for kmod = 0,9. |
Beregning af fastgørelseselementernes bæreevne i henhold til DIN EN 1995-1-1 som for tykke stålplader. De nødvendige minimumsafstande mellem fastgørelseselementerne skal overholdes! Specifikationerne gælder for en karakteristisk tæthed ρk = 350 kg/m³ og for kmod = 0,9. |
13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 |
14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
Nødvendigt antal fastgørelseselementer til trækankre Vplus Lx90x65x4,0 afhængigt af trækbelastningsforbindelsen FEd til spærtræ C24 | ||||||||||
FEd | Würth ankersøm i mm bæreevne klasse 3 | ASSY 3.0 bjælkeskoskrue i mm ETA-11/0190 | ||||||||
i kN | 4x40 | 4x50 | 4x60 | 4x75 | 4x100 | 5x35 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
Beregning af fastgørelseselementernes bæreevne i henhold til DIN EN 1995-1-1 som for tykke stålplader. De nødvendige minimumsafstande mellem fastgørelseselementerne skal overholdes! Specifikationerne gælder for en karakteristisk tæthed ρk = 350 kg/m³ og for kmod = 0,9. | ||||||||||
BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. |
HTA | Lx60x60x3.0 | U-spændeskive 30x3 mm | kar. | FVM,Rk = | 1,68 | 1,99 | 2,15 | 1,92 | 2,15 | 2,29 | FS,Rk = | 35 | 1,1 |
Kort | FVM,Rd = | 1,16 | 1,38 | 1,49 | 1,33 | 1,49 | 1,59 | FS,Rd = | 28 | ||||
Lx60x60x3.0 | Bundplade, 10 mm | kar. | FVM,Rk = | 1,59 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,10 | 2,29 | FS,Rk = | 45 | 1,1 | |
Kort | FVM,Rd = | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,46 | 1,59 | FS,Rd = | 36 | ||||
Lx80x80x3.0 | U-spændeskive 37x3 mm | kar. | FVM,Rk = | 1,68 | 1,99 | 2,15 | 1,92 | 2,15 | 2,29 | FS,Rk = | 60 | 1,1 | |
Bundplade 20 mm | Kort | FVM,Rd = | 1,16 | 1,38 | 1,49 | 1,33 | 1,49 | 1,59 | FS,Rd = | 48 | |||
Trækkraft i ankerbolt: FB,Ed = kt x FEd | |||||||||||||
Bemærkninger:
(1) Designværdier for ankre, se indholdsfortegnelse Disse er vejledende til planlægningsformål. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. |
Trækkraft i ankerbolt: FB,Ed = kt x FEd |
Trækkraft i ankerbolt: FB,Ed = kt x FEd |
Trækkraft i ankerbolt: FB,Ed = kt x FEd |