Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bundelement til trækankre, to dele

Bundelement til todelt trækanker
TRÆKANKER - FOD - 255X95X60X3,0

Varenr. 5392000311
EAN 4062856588374

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
  • Ideel til en række monteringssituationer takket være flere kombinationsmuligheder med den respektive bagplade

  • Dækker forskellige krav til aflastning eller bolthulleafstand på grund af forskellige geometrier

  • Mulighed for præfabrikation på fabrikken, såsom montering af bagpladen eller hele paneler og færdiggørelse af indvendige vægge

  • Også velegnet til vægpaneler med præfabrikeret monteringsniveau og dermed større bolthulleafstand

  • Stor trækevne
Bemærk

Ingen beskadigelse af vægelementer under transport og reduceret risiko for personskade fra ikke-fremspringende dele

CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-14/0274

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Formontering af bagpladen med ankersøm eller bjælkeskoskruer på fabrikken

  • Slutmontering af bundelementet med pias®-skruer til tilslutning til bagpladen og fastgørelse af boltankre eller betonskruer til forankring i jorden på byggepladsen

  • Det er også muligt at justere højden nemt og hurtigt på byggepladsen

Typebeskrivelse

HTA-2PIL-L

Bredde x højde x dybde

60 x 95 x 255 mm

Bredde

60 mm

Højde

95 mm

Tykkelse

3 mm

Antal huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH

8 + 1 STK

Antal huller

9 STK

Godkendelse

ETA-14/0274

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bagplade til trækankre, to dele

MONTERINGSPLADE FZV 40X340X3,0

Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
x 10 stk.
Bagplade til trækankre, to dele

MONTERINGSPLADE FZV 40X440X3,0

Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
x 10 stk.
Bagplade til trækankre, to dele

MONTERINGSPLADE FZV 40X540X3,0

Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
x 10 stk.
Bagplade til trækankre, to dele

MONTERINGSPLADE FZV 60X340X3,0

Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
x 10 stk.
Bagplade til trækankre, to dele

MONTERINGSPLADE FZV 60X440X3,0

Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
x 10 stk.
Bagplade til trækankre, to dele

MONTERINGSPLADE FZV 60X540X3,0

Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
x 10 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
pias®-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret

ZEBRA PIAS 6KT NV10 FZB 6,3X19MM

ZEBRA PIAS
Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 5 mm
Fix-anker W-FAZ/S

FIX - ANKER W-FAZ/S FZB M16X145

Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, forzinket
x 20 stk.
Betonskrue med sekskantet hoved W-BS/S

BETONSKRUE FZB 14X130 NV 21

Højeste belastninger og effektiv montering. Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, forzinket stål
x 25 stk.