WÜTOP® lufttæt og vindtæt membrankrave
Luft- og vindtæt krave WÜTOP
GENNEMFØRINGSMANCHET Ø 4-8MM
Varenr. 5394510004
EAN 4056807828404
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt klæbende, opløsningsmiddelfri klæbemasse med maksimal ældningsmodstand - kan behandles ved temperaturer helt ned til 5 °C
- Den koniske, fleksible muffe med langt forseglingstilslutningsstykke sikrer optimal kompensation for komponentbevægelser og aflaster trykket på forseglingsområdet
- Maksimal sikkerhed i blæserdørstest takket være garanteret lufttæt forsegling i henhold til DIN 4108-7, OVE-retningslinje R7 og aktuel EnEV
WÜTOP lufttæt og vindtæt krave er ideel til limning på WÜTOP undertagets membran og tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampbremser og dampspærrer og WÜTOP facademembraner og er blevet testet på disse folier. Derfor anbefaler vi at anvende WÜTOP folier for at opnå optimale resultater.
Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt, spåner og støv. Porøse og absorberende overflader, f.eks. beton, puds, bløde spånplader osv., skal være forbehandlet med EURASOL AdhesionPlus eller primer-spray.
Muffen skal vælges i henhold til kanaldimensionerne for at sikre permanent lufttæthed og trækaflastning.
Muffer er talkumbelagte fra fabrikken. Brug den medfølgende talkumpose i tilfælde af mangelfulde glideegenskaber, og påfør det på den indvendige kabelgennemføring eller det indvendige rør.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Permanent forsegling af åbninger med WÜTOP undertag, WÜTOP dampbremser og dampspærrer, WÜTOP facademembraner, murværk, beton, stål, træfiber og OSB-plader indendørs og udendørs.
Træk manchetten over røret. Træk beskyttelsesfolien af. Tryk den klæbende krave fast på med en trykrulle eller plastikspartel. Folder og snoninger bør undgås eller rulles forsigtigt ud.
Min./maks. diameter | 4-8 mm |
Længde | 150 mm |
Bredde | 150 mm |
Klæbebasis | Akrylat |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 3 måneder |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 80 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!