WÜTOP® lufttæt og vindtæt membrankrave
Luft- og vindtæt muffe WÜTOP
GENNEMFØRINGSMANCHET Ø 15-22MM
WUETOP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kraftigt klæbende, opløsningsmiddelfri klæbemasse med maksimal ældningsbestandighed
Forarbejdning mulig fra 5 °C
Optimal kompensation for komponentbevægelser og trykreduktion på forseglingsområdet
takket være en konisk, fleksibel roset med langt lukket forbindelsesstykke
Maksimal sikkerhed med blowerdoor-test
Garanteret lufttæt forsegling i henhold til DIN 4108-7, OVE-forskrift R7 og aktuel EnEV.
WÜTOP lufttæt og vindtæt krave er ideel til limning på WÜTOP undertagets membran og tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampbremser og dampspærrer og WÜTOP facademembraner og er blevet testet på disse folier. Derfor anbefaler vi at anvende WÜTOP folier for at opnå optimale resultater.
Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt, spåner og støv. Porøse og absorberende overflader, f.eks. beton, puds, bløde spånplader osv., skal være forbehandlet med EURASOL AdhesionPlus eller primer-spray.
Muffen skal vælges i henhold til kanaldimensionerne for at sikre permanent lufttæthed og trækaflastning.
Muffer er talkumbelagte fra fabrikken. Brug den medfølgende talkumpose i tilfælde af mangelfulde glideegenskaber, og påfør det på den indvendige kabelgennemføring eller det indvendige rør.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Permanent lukning af åbninger med WÜTOP tagdækningsmembran og tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampbremser og dampspærrer, WÜTOP facademembraner, murværk, beton, stål, træfiber og OSB-plader indendørs og udendørs.
Træk manchetten over røret. Træk beskyttelsesfolien af. Tryk den klæbende krave fast på med en trykrulle eller plastikspartel. Folder og snoninger bør undgås eller rulles forsigtigt ud.
Min./maks. diameter | 15-22 mm |
Længde | 150 mm |
Bredde | 150 mm |
Klæbebasis | Akrylat |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 3 måneder |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 80 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |