Vådborekrone, diamant, Longlife & Speed 1 1/4 tomme
KERNEBOR 1 1/4" 112 MM.
ZEBRA
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt høj boringshastighed
Med en borekapacitet op til tre gange bedre end konkurrenternes produkter takket være den innovative segment-sintringsproces (CLEANEDEC). Premium-diamanter med ekstremt effektive skærekanter er optimalt og jævnt integrerede i segmentet, så diamanterne ikke går løs i utide. Det nye Würth CLEANEDEC-teknologi leverer et unikt og fleksibelt diamantsegment, der er i stand til at opfylde selv de strengeste krav for anvendelser, der involverer armeret beton.
Ekstra lang levetid
Meget høje segmenter sammenlignet med konkurrerende produkter betyder op til dobbelt så lang levetid.
En enkelt borespids til næsten alle byggematerialer
Det betyder, at brugeren altid har den rigtige bit til deres behov på byggepladsen.
Mindre modstand i materialet
De segmenter, som er ca. 10 % smallere end på konkurrenternes produkter, forhindrer unødige friktionstab. Dette gør også gevindskæring med tap nemmere.
Viskoplastisk segmentforbindelse med stor trækstyrke
Den specielle højfrekvente induktionsproces (HFI) reducerer brud på diamantsegmenterne fra boret væsentligt (i modsætning til andre processer) – selv i de mest krævende anvendelser.
Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør!
Hyppige anvendelser
Gammel beton, beton, betonrør, slebet, frisk beton, frilagt aggregatbeton, kalksandsten (blødt/hårdt), klinker (blødt/hårdt), kraftigt armeret (≥ 25 mm), granit (blødt/hårdt) Poroton (blødt/hårdt), sammenhængende belægningssten, asfalt, mørtel, gips, cementmørtel
(se oversigten over anvendelsesområder for diamantvådborekroner for flere anvendelsesmuligheder)
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borehastighed i beton (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borehastighed i armering (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 112 mm |
Arbejdslængde | 400 mm |
Længde | 477 mm |
Segmenthøjde | 11 mm |
Segmenttykkelse | 3 mm |
Antal segmenter | 10 STK |
Segmentforbindelse | HFI |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!