Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Longlife & Speed-diamantvådborekrone 1 1/4"

Vådborekrone, diamant, Longlife & Speed 1 1/4 tomme
KERNEBOR 1 1/4" 127 MM.
ZEBRA

Varenr. 5456065127

Prisvisning for kunder efter login

Longlife & Speed-diamantvådborekrone 1 1/4"

Varenr. 5456065127
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
Højteknologisk diamantvådborekrone med ekstremt hurtig borehastighed, selv i jernarmeringer, og meget lang levetid for alle slags konstruktionsarbejde

Ekstremt høj boringshastighed


Med en borekapacitet op til tre gange bedre end konkurrenternes produkter takket være den innovative segment-sintringsproces (CLEANEDEC). Premium-diamanter med ekstremt effektive skærekanter er optimalt og jævnt integrerede i segmentet, så diamanterne ikke går løs i utide. Det nye Würth CLEANEDEC-teknologi leverer et unikt og fleksibelt diamantsegment, der er i stand til at opfylde selv de strengeste krav for anvendelser, der involverer armeret beton.



Ekstra lang levetid


Meget høje segmenter sammenlignet med konkurrerende produkter betyder op til dobbelt så lang levetid.



En enkelt borespids til næsten alle byggematerialer


Det betyder, at brugeren altid har den rigtige bit til deres behov på byggepladsen.



Mindre modstand i materialet


De segmenter, som er ca. 10 % smallere end på konkurrenternes produkter, forhindrer unødige friktionstab. Dette gør også gevindskæring med tap nemmere.



Viskoplastisk segmentforbindelse med stor trækstyrke


Den specielle højfrekvente induktionsproces (HFI) reducerer brud på diamantsegmenterne fra boret væsentligt (i modsætning til andre processer) – selv i de mest krævende anvendelser.

Bemærk

Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør!

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Hyppige anvendelser


Gammel beton, beton, betonrør, slebet, frisk beton, frilagt aggregatbeton, kalksandsten (blødt/hårdt), klinker (blødt/hårdt), kraftigt armeret (≥ 25 mm), granit (blødt/hårdt) Poroton (blødt/hårdt), sammenhængende belægningssten, asfalt, mørtel, gips, cementmørtel



(se oversigten over anvendelsesområder for diamantvådborekroner for flere anvendelsesmuligheder)

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borehastighed i beton (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borehastighed i armering (punktsystem)

4 af 4 punkter

Diameter (Ø)

127 mm

Arbejdslængde

400 mm

Længde

477 mm

Segmenthøjde

11 mm

Segmenttykkelse

3 mm

Antal segmenter

11 STK

Segmentforbindelse

HFI

Flere varer:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Forlænger til 1 1/4 borekrone

FORLÆNGER TIL KERNEBOR 500 MM.

Fra borekrone diameter 50 mm
x 1 stk.
Forlænger til 1 1/4 borekrone

FORLÆNGER TIL KERNEBOR 1000 MM.

Fra borekrone diameter 50 mm
x 1 stk.
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
Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger