Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trådkopbørste Stål, krympet, med skaft

Kopbørste med skaft
KOPSTÅLBØRSTE M. SKAFT Ø50MM

Varenr. 5465500501

EAN 4065746771894

Prisvisning for kunder efter login
Trådkopbørste Stål, krympet, med skaft

Varenr. 5465500501

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til bearbejdning af små og mellemstore stål- og støbejernsoverflader
  • Øget stabilitet under børstning

  • De krympede trådhår støtter hinanden

  • Let overfladebehandling

  • Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
  • Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.

  • Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Brugsanvisning (optimering af børsteresultater)
HandlingOmkredshastighedBørstens diameterTrådtykkelseBørstehårslængde
Forøg børsteffekt
Reducer børsteeffekt
Børste laver grat
Anbefalede periferihastigheder for børstning
AnvendelserPeriferihastighed [i m/s]
1520253035404550
Afgratning 25 - 35
Rengøring af svejsesømme 35 - 45
Fjernelse af kalk 35 - 45
Polering 30 - 40
Bearbejdning af plast15 - 25
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til afgratning og rengøring

Diameter (D)

50 mm

Trådlængde (H)

20 mm

Skaftdiameter (S)

6 mm

Skaftlængde (LS)

30 mm

Tråddiameter

0,30 mm

Ringbredde (A)

16 mm

Wire, materiale

Stål

Design

Bølget

Aggressivitet

Midt

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til lige slibemaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Maks. omdrejningshastighed

10500 1/min

EN-standard

1083-2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger