Køretøj, sandpapirstrimmel, Arizona® Perfect
Sandpapirstrimmel Arizona Perfect
ARIZONA SLIBEARK 10H BURRE 115X230 K180
ARIZONA PERFECT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Op til 20 % større slibeeffekt, og levetiden er forbedret mere end 90 %
- Kort slibetid og effektivt arbejde
Korn P40-P120
Første slibning af fabriksprimere på nye dele (KTL lak), afslibning af gammel lak, slibning af stenslagsskader og rustne områder, slibning af bulede områder ned til bart metal, forberedende slibning af polyester og fin spartel, opretning af spartelkanter.
Korn P100-P600
Første slibning af gammel lak i forbindelse med overgangen til ny lak, mattering af dækmaling, slibning af glat maling, termoplastisk akrylmaling, klar lak, vandbaseret maling, tyk folie, primer, syntetisk harpiks og nitrospartelmasser, sprayspartelmasse, 2-komponent og MS spartelmasseprimere og reaktionsprimere.
Form | Strimmel |
Bredde x længde | 115 mm x 230 mm |
Hulmønster | 10 huller |
Kornstørrelse | 180 |
Klæbesystem | Grip |
Materiale for slibemiddel | Aluminiumoxid |
Bagsidemateriale | P40-100, D-papir P120-240, C-papir P280-600, B-papir |
Binding | Fuldsyntetisk harpiks |
Belægning | P40-180, stearatbelægning P220-600, specialbelægning, der forhindrer tilstopning |
Slibende materialer | P40-80, keramisk slibekorn P100-600, aluminiumoxid |
Spredning | Åben spredning |
Farve | Sandgul |
Tilgængelig kornstørrelse | P40-600 |
Former | Skiver, strimler og ruller |