Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Diamantfræseskive, Longlife, til byggepladser

Diamantfræseskive Longlife
DIAMANTFUGEFRÆSER LONG LIFE Ø125X8MM

Varenr. 5526960128

EAN 4050382284341

Prisvisning for kunder efter login
Diamantfræseskive, Longlife, til byggepladser

Varenr. 5526960128
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
Specialskiven til fjernelse af gammel mørtel fra fuger under renoveringsarbejde (f.eks. klinkerfacader) og til fræsning af fuger/åbninger, til flise- og gulvlæggere, facaderenovatorer, elektrikere, VVS-virksomheder og lignende brancher. Bruges også til installation af tynde installationskabler og lignende opgaver.

Meget effektiv


Det ekstra brede segment, som fås i forskellige tykkelser, så det passer perfekt til den aktuelle opgave, fjerner en stor mængde materiale i ét trin. Der kan hurtigt laves en åben fuge under renoveringsarbejde, og der kan laves en åbning med tilstrækkelig bredde under installationsarbejdet, så der kan trykkes et kabel ind.



For en præcis pasform


Fire forskellige segmenttykkelser (4,5-10 mm) gør det muligt at vælge den korrekte skive til den specifikke anvendelse, hvilket sikrer en meget effektiv drift.



Forlænget levetid


Over 20 % højere segmenter forlænger levetiden mærkbart sammenlignet med konventionelle diamantfræseskiver.



Optimal stabilitet


Fræsning stiller store krav til skivens stabilitet. Specielle påsvejsede segmenter i cementeret hårdmetal beskytter hovedklingen mod underskæring, hvilket sikrer effektiv forebyggelse mod for tidlig beskadigelse af segmenterne.

Bemærk
  • Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder

  • Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit

  • Skær store emner på tværs i flere sektioner ad gangen

  • Arbejd uden påføring af tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.

  • Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter – risiko for kvæstelser!

  • Selvom værktøjet har et højt sikkerhedsniveau, skal du altid bære beskyttelsesbriller og egnet arbejdsbeklædning under arbejdet

  • Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne

  • Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning

  • Må ikke anvendes til sidelæns slibning

  • Brug en passende beskyttelsesskærm

  • Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)

  • Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til vinkelslibere


Til tør og våd skæring


Gammel beton, beton, slibende/frisk beton/porebeton, mørtel/gips, kalksandsten, mursten/blød klinker

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Skærehastighed (pointsystem)

2 af 4 punkter

Skærekvalitet (pointsystem)

1 af 4 punkter

Diameter (Ø)

125 mm

Borehul

22,23 mm

Segmenthøjde

9 mm

Segmenttykkelse

8 mm

Antal segmenter

10 STK

Segmentforbindelse

Laser

Maks. omdrejningshastighed

12200 o/min

Maks. periferihastighed

80 m/sek.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger