Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tom systemkuffert 8.4.1 skumindlæg

Systemkuffert, tom sortiment 8.4.1 skumindlæg
ORSY-KUFFERT 8.4.1-MED SKUMINDLÆG

Varenr. 5581010200

EAN 4046777644722

Prisvisning for kunder efter login
Tom systemkuffert 8.4.1 skumindlæg

Varenr. 5581010200
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
Udstyret med to skumindlæg med forskåret mønster

Ideel til individuel opdeling af kufferten


Hvert produkt kan få sin egen plads ved hjælp af gitterelementerne, der kan løsnes fra skumindlægget.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Systemmål

8.4.1

Bredde x dybde x højde

500 x 380 x 85 mm

Produktvægt (pr. vare)

2480,000 g

Tom systemkuffert 8.4.1 skumindlæg indeholdt:
2 x
Systemindsats, skumindlæg tag skumpuderne ud, så de passer rundt om elementerne

SKUMINDLÆG TIL 4.4.1

Mængde: 2 x
1 x
ORSY-kuffert 8.4.1

ORSY-KUFFERT 8.4.1

Beskrivelse:
500 x 380 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Systemindsats, ubehandlet skum

SKUMINDLÆG TIL ORSYKUFFERT 8.4.2

Kan tilpasses individuelt til værktøj, maskinbearbejdningsprodukter og maskiner, også kombineret med andre systemopdelingsmaterialer.
x 1 stk.
ORSY-boks

ORSY-BOKS 2.1.1 (114X82X110MM, B/D/H)

Et variabelt rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. ORSY-boksene kan kombineres individuelt med alle systemorganiseringsdele.
x 1 stk.
ORSY-boks

ORSY-BOKS 2.2.2 (114X167X110MM, B/D/H)

Et variabelt rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. ORSY-boksene kan kombineres individuelt med alle systemorganiseringsdele.
x 1 stk.
ORSY-boks

ORSY-BOKS 8.1.2 (462X82X110MM, B/D/H)

Et variabelt rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. ORSY-boksene kan kombineres individuelt med alle systemorganiseringsdele.
x 1 stk.
ORSY-boks

ORSY-BOKS 2.4.2 (114X334X110MM, B/D/H)

Et variabelt rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. ORSY-boksene kan kombineres individuelt med alle systemorganiseringsdele.
x 1 stk.
Systemadapterplade

ORSY-ADAPTER TIL SYSTEMKUFFERT 8.4X.4.4X

Til sammenkobling af ORSY®-systemkufferter i basisstørrelserne 8.4 og 4.4
x 1 stk.
Systemvogn

ORSY-RULLEVOGN TIL TRANSP. AF SYSTEMKUF.

Transportenhed til ORSY®-seriens 5 BULL-bokse og ORSY®-systemkufferter 8.4, 4.4 og andre enheder
x 1 stk.
Systemvægbeslag

VÆGHOLDER TIL ORSY-KUFFERT

Til ophængning af ORSY® systemkufferter
x 1 stk.
Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.2

STABELBOKS TIL 8.4.2, 3 FAG RAL 9011

Organisationssystem bestående af stabelbare og skrubare moduler til 3 ORSY® systemkufferter
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
Reservedele til dette produkt:
Lukkemekanisme til systemkuffert

LUKKEBESLAG TIL ORSY-KUFFERT, 2 STK.

Med forsænkede håndtag for let åbning og lukning
x 1 stk.
Håndtag til systemkuffert

GREB TIL ORSY-KUFFERT

Ekstra bredt håndtagsdesign med afrundede hjørner og bløde elementer
x 1 stk.
Koblingselement til systemkuffert

LÅSEBESLAG TIL ORSY-KUFFERT, 2 STK.

Til fastgørelse af systemkufferten i sammenkoblet tilstand.
x 1 stk.
Dækplade til systemkuffert

LÅG TIL KUFFERT 8.4.1 OG 8.4.2

Elastomertætning beskytter mod vandsprøjt
x 1 stk.
Låg, transparent til systemkuffert

LÅG TRANS-KUFFERT 8.4.1 OG 8.4.2

Til optimal inspektion og opbevaring af små dele