Systemkuffert 8.4.1 transparent
ORSY-kuffert 8.4.1 transparent
ORSY-KUFFERT 8.4.1 TRANSPARENT






Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Perfekt overblik
Transparent låg for godt overblik over indholdet.
Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner
- Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer
- Kuffert kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr
Sæt flere kufferter sammen
Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert.
Med forskellige funktionelle elementer
- Strukturen i låget og bunden positionerer boksene og forhindrer, at indholdet flytter sig fra sin plads
- Enkel åbning og lukning takket være låse med fingerfordybninger
- Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter
Meget komfortabel
- Design med stort håndtag
- Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled
- Håndtaget kan holde op til 60 kg
Perfekt overblik
Transparent låg for godt overblik over indholdet.
Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Gennemsigtigt låg, passer ikke til Systemindsats, plast, 4.4.1 og Systemindsats, plast, 4.4.2
Systemmål | 8.4.1 |
Bredde | 500 mm |
Dybde | 380 mm |
Højde | 85 mm |
Materiale | ABS-plast (Acrylonitril butadien styren)/polykarbonat - PC |
Produktvægt (pr. vare) | 2290.000 g |
Bredde x dybde x højde (indvendigt mål) | 462,5 x 335 x 54 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!