Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ORSY-kuffert 4.4.2

Systemkuffert 4.4.2
ORSY-KUFFERT 4.4.2

Varenr. 5581021000
EAN 4046777079159

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler

Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner


  • Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer

  • Kuffert kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr


Sæt flere kufferter sammen


Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert.



Med forskellige funktionelle elementer


  • Integreret elastomer-forsegling beskytter indholdet mod regn

  • Nem åbning og lukning med lukkeanordning med forsænkede håndtag

  • Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter


Meget komfortabel


  • Design med stort håndtag

  • Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled

  • Håndtaget kan holde op til 60 kg


Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Systemmål

4.4.2

Bredde

370 mm

Dybde

278 mm

Højde

140 mm

Materiale

ABS

Produktvægt (pr. vare)

1602.000 g

Bredde x dybde x højde (indvendigt mål)

335 x 231,25 x 108 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Systemindsats, plast, 4.4.2

ORSY-INDLÆG 4.4.2-INDLÆG 4 RUM

Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
x 1 stk.
Systemindsats, plast, 4.4.2

ORSY-INDLÆG 4.4.2-INDLÆG 8 RUM

Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
x 1 stk.
Systemindsats, ubehandlet skum

SKUMINDLÆG TIL ORSYKUFFERT 4.4.2

SYSTEMKOFFER
Kan tilpasses individuelt til værktøj, maskinbearbejdningsprodukter og maskiner, også kombineret med andre systemopdelingsmaterialer.
x 1 stk.
Systemindsats, skumindlæg Tag skumpuderne ud, så de passer rundt om elementerne

SKUMINDLÆG TIL 4.4.2

SYSTEMKOFFER
x 1 stk.
ORSY-boks

ORSY-BOKS 2.1.1 (114X82X110MM, B/D/H)

SYSTEMKOFFER
Et variabelt rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. ORSY-boksene kan kombineres individuelt med alle systemorganiseringsdele.
x 1 stk.
ORSY-boks

ORSY-BOKS 2.2.2 (114X167X110MM, B/D/H)

SYSTEMKOFFER
Et variabelt rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. ORSY-boksene kan kombineres individuelt med alle systemorganiseringsdele.
x 1 stk.
ORSY-boks

ORSY-BOKS 2.4.2 (114X334X110MM, B/D/H)

SYSTEMKOFFER
Et variabelt rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. ORSY-boksene kan kombineres individuelt med alle systemorganiseringsdele.
x 1 stk.
Systemadapterplade

ORSY-ADAPTER TIL SYSTEMKUFFERT 8.4X.4.4X

SYSTEMKOFFER
Til sammenkobling af ORSY®-systemkufferter i basisstørrelserne 8.4 og 4.4
x 1 stk.
Systemvægbeslag

VÆGHOLDER TIL ORSY-KUFFERT

SYSTEMKOFFER
Til ophængning af ORSY® systemkufferter
x 1 stk.
Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 4.4.2

STABELBOKS TIL 4.4.2, 3 FAG RAL 9011

SYSTEMKOFFER
Organisationssystem bestående af stabelbare og skrubare moduler til 3 ORSY® systemkufferter
x 1 stk.
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
Reservedele til dette produkt:
Lukkemekanisme til systemkuffert

LUKKEBESLAG TIL ORSY-KUFFERT, 2 STK.

SYSTEMKOFFER
Med forsænkede håndtag for let åbning og lukning
x 1 stk.
Håndtag til systemkuffert

GREB TIL ORSY-KUFFERT

SYSTEMKOFFER
Ekstra bredt håndtagsdesign med afrundede hjørner og bløde elementer
x 1 stk.
Koblingselement til systemkuffert

LÅSEBESLAG TIL ORSY-KUFFERT, 2 STK.

Til fastgørelse af systemkufferten i sammenkoblet tilstand.
x 1 stk.
Dækplade til systemkuffert

LÅG TIL KUFFERT 4.4.1 OG 4.4.2

SYSTEMKOFFER
Elastomertætning beskytter mod vandsprøjt
x 1 stk.
Låg, transparent til systemkuffert

LÅG TRANS-KUFFERT 4.4.1 OG 4.4.2

SYSTEMKOFFER
Til optimal inspektion og opbevaring af små dele
x 1 stk.