Selvklæbende holder til kabelbindere, til påskruning, 50,8 x 50,8 mm - industriel kvalitet
Selvklæbende holder, premium ABM4H
KLÆBESOKKEL KABELBIND. 50,8X50,8MM, HVID
Varenr.
5630000644
EAN 4061975280442
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
4-sidet selvklæbende holder PA6.6
- Hurtig og nem montering
- Firesidet selvklæbende holder
- Tosidet selvklæbende holder på en base for hurtigere brug
- Høj holdekraft
- Til indendørs brug
- Til fastgørelse af kabelbindere på f.eks. metal, maling, plast, træ, gips, papir, osv.
- Til påskruning med to M3-skruer
BemærkOverflader skal være tørre og fri for støv og fedt.
Egnet til kabelbindere | 9 mm |
Længde x bredde | 50,8 x 50,8 mm |
Materiale | PA 6,6 - polyamid 6,6 |
Farve | Hvid |
Min./maks. temperaturforhold | -29 til 82 °C |
Klæbemassetype | Acrylat |