Selvklæbende holder til kabelbindere, til påskruning, 50,8 x 50,8 mm - industriel kvalitet
Selvklæbende holder, premium ABM4H
KLÆBESOKKEL KABELBIND. 50,8X50,8MM, SORT
Varenr.
5630000646
EAN 4061975280466
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
4-sidet selvklæbende holder PA6.6
- Hurtig og nem montering
- Firesidet selvklæbende holder
- Tosidet selvklæbende holder på en base for hurtigere brug
- Høj holdekraft
- Til indendørs brug
- Til fastgørelse af kabelbindere på f.eks. metal, maling, plast, træ, gips, papir, osv.
- Til påskruning med to M3-skruer
BemærkOverflader skal være tørre og fri for støv og fedt.
Egnet til kabelbindere | 9 mm |
Længde x bredde | 50,8 x 50,8 mm |
Materiale | PA 6,6 - polyamid 6,6 |
Farve | Sort |
Min./maks. temperaturforhold | -29 til 82 °C |
Klæbemassetype | Acrylat |