Stiksav, akku, STP 12-A
Akku stiksav STP 12-A
12V AKKU BAJ.SAV, SBS 12-A, U.A/L
Varenr. 5700133000
EAN 4062856952816
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
Meget kompakt og praktisk 12 V stiksav med 3-trins oscillation og gode egenskaber til kurvebearbejdning. Ideel til savning i træ, aluminium og stål
- Kompakt, let og ergonomisk form, der giver behageligt og ubesværet arbejde, selv når du arbejder over hovedhøjde eller under trange pladsforhold
- Bedre glideegenskaber og beskyttelse af følsomme overflader takket være robust aluminiumsbundplade med plastunderside
- Værktøjsfri holder til hurtigt skift af savklinge
- Integrerede LED-lys til direkte belysning af arbejdsområdet
- Li-ion-batteripakker giver lang driftstid pr. batteriopladning
- Indikator for konstant opladningstilstand på batteripakken
Nominel spænding | 12 V/DC |
Min./maks. tomgangshastighed | 1500-2800 o/min |
Slaglængde | 18 mm |
Maks. geringsvinkel | 45 grader |
Værktøjsoptag | Quick-skift |
Maks. skæredybde i træ | 70 mm |
Maks. skæredybde i aluminium | 3 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 1,5 kg |
Maskinens vægt uden genopladeligt batteri | 1,3 kg |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
Antal batterier | 0 STK |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!