Håndrundsav, akku, HKS 12-A
Håndrundsav, akku, HKS 12-A
12V AKKU RUNDSAV, HKS 12-A

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Komfortabelt og ubesværet arbejde takket være det meget kompakte og ergonomiske design
- Ideelt til præcis skæring takket være den robuste aluminiumsbundplade kombineret med den tilhørende styreskinne og det medfølgende skæreland
- Støvfrit arbejde takket være støvudsugning via en sugedyse i forbindelse med en industristøvsuger
- Li-ion-batteripakker giver lang driftstid pr. batteriopladning
- Indikator for konstant opladningstilstand på batteripakken
- Integrerede LED-lys til direkte belysning af arbejdsområdet
Nominel spænding | 12 V DC |
Maks. tomgangshastighed | 1400 o/min |
Velegnet til huldiameter | 15 mm |
Diameter for savklinge | 85 mm |
Maks. skæredybde ved 90 grader | 26,5 mm |
Maks. skæredybde ved 45 grader | 17 mm |
Bundpladelængde x bundpladebredde | 167 x 88 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 1,4 kg |
Antal batterier | 2 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2 Ah |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
12V-2,0AH AKKU BATTERI
BATTERI-LADER AL 40-LI

BG-12V-280X430X120MM
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!