MS 12-A akku multiskærer
Multiskærer, akku, MS 12-A
AKKU MULTISKÆRER, AMS 12-A, U. B/L
MASTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Uundværlig ved indvendig efterbehandling til savning, slibning, filing og skrabning af forskellige materialer
- Meget brugervenlig og ergonomisk takket være håndtagets lille diameter
- Letvægtsdesign for nem håndtering og fremragende brugerkomfort
- Ergonomisk design og skridsikker overflade for optimal håndtering
- Trinløs variabel hastighed betyder, at du kan få den rigtige hastighed ved enhver brug
Nominel spænding | 12 V |
Min./maks. omdrejningstomgangshastighed | 5,000-20,000 1/min. |
Oscillationsslag | 2.8 grader |
Værktøjsoptag | Starlock |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 1 kg |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2 Ah |
Produktvægt (pr. vare) | 0.800 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!