Borehammer akku, H 28-MA vibrationsdæmpet
Borehammer akku vibrationsdæmpet H 28-MA
AKKU-BOREHAMMER 28V U. AKKU/LADER
MASTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lav vedligeholdelse og holdbar motor
Børsteløs EC motor og elektro-pneumatisk slagværktøj til samme boring som med eldrevet værktøj.
Let, højtydende og ingen batterihukommelseseffekt
Litium-ion-teknologi
Kontinuerlig overvågning af batterikapacitet
Display med ladestatus på batteriet
Generel brug
Slagstop, mejselfunktion, rotation med uret/mod uret og omdrejningskontakt
Ligger godt i hånden og muliggør ubesværet arbejde
Let, kompakt og ergonomisk design med vibrationsdæmpning.
Giver alt det lys, du har brug for under arbejdet
LED-lysets placering forhindrer skygger forårsaget af borepatronen
Til at borehamre i beton, normal boring i metal og træ samt til lettere korrektionsmejsling i murværk osv.
Nominel spænding | 28 V/DC |
Antal batterier/batterikapacitet | 0 x 0 Ah |
Min./maks. tomgangshastighed | 0-1350 o/min |
Min./maks. slaghastighed | 0-5000 o/min |
Slagenergi | 4.1 J |
Værktøjsoptag | SDS-plus |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 4.7 kg |
Min./maks. anbefalet borediameter i beton | 6-28 mm |
Maks. borediameter i beton | 28 mm |
Betingelser for boreevne i beton | 0 - ikke relevant |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Længde | 345 mm |
Højde | 260 mm |
Maks. borediameter med hul borekrone i beton | 75 mm |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3
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
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!