Akku borehammer ABH 12 COMPACT M-CUBE
Akku borehammer ABH 12 COMPACT
12V AKKU BOREHAMMER, PAP, U.A/L, MCUBE
MASTER M-CUBE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt kompakt og ergonomisk design sikrer behageligt og ubesværet arbejde
- Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med strømreserver og lang levetid
- Hurtig tilpasning til den pågældende anvendelse, da funktionsvælgerkontakten kan bruges til nemt og hurtigt at skifte mellem hammerboring og boring
- Robust borepatron, dækker et bredt udvalg af anvendelser og til sikker klemning af SDS-Plus-værktøj
- Kraftig LED på batteriblokken for optimal belysning af arbejdsområdet
![]() | |
Nominel spænding | 12 V DC |
Antal batterier/batterikapacitet | 0 x 0 Ah |
Min./maks. tomgangshastighed | 0-900 o/min |
Slagenergi | 1.1 J |
Værktøjsoptag | Velegnet til SDS-plus |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 1780 g |
Min./maks. anbefalet borediameter i beton | 5-8 mm |
Maks. borediameter i beton | 13 mm |
Maks. borediameter i stål | 10 mm |
Længde | 235 mm |
Højde | 195 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!