Akku multifunktionel støvsuger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Multifunktionel, akku støvsuger
18V AKKU STØVSUGER U.A/L, MCUBE
MASTER M-CUBE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- To effektniveauer: Maks.-tilstand for maksimal effekt eller Eco-tilstand for længere driftstid pr. batteriopladning
- Velegnet til støvsugning og opsamling af spåner, støv og borerester
- Multifunktionel: Blæsefunktion til udblæsning og tørring
- Støvklasse L-certificering garanterer en effektiv støvopsamling på 99 % i overensstemmelse med EN 60335-2-69
- Konstant, høj sugestyrke og lang filterlevetid takket være halvautomatisk filterrensning
- Brugervenligt samarbejde med maskiner takket være den medfølgende adapter
- Praktisk integrerede riller til opbevaring af ledmundstykke, polstringsmundstykke og adapter til el-værktøj
- Skulderrem for øget komfort, når du arbejder på farten
- Robust afskærmning med gummibeskyttelse til skridsikker opbevaring uden beskadigelse af materialet
Luftstrøm | 20 l/sek. |
Undertryk | 11 kPa |
Beholderkapacitet | 4 l |
Støvklasse | L |
Nominel bredde | 35 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 3.300 kg |
Længde | 375 mm |
Bredde | 225 mm |
Højde | 275 mm |
Lydtryksniveau | 61.2 dB |
SMAL SUGEDYSE T. 18V AKKU STØVSG. MCUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRFOLDE FILTER T. 18V AKKU STØVSG. MCUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCARYSTRP-F.AMTS
MASTER M-CUBE ZUBEHÖROMLØBER TIL 18V AKKU STØVSUGER, MCUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRFLEECEPOSE TIL 18V AKKU STØVSG. MCUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRHvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
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
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!