Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT
18V AKKU VSLIB, 125MM, PAP, U.A/L, MCUBE
MASTER M-CUBE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kontinuerlig overvågning af motoren med feedback-funktion
LED’en på gearhovedet advarer mod overbelastning. Hvis motoren er overbelastet i en længere periode eller blokeret, slukker den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion for motoren.
Lang motorlevetid
Effektiv, vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med effektreserver. Et gitter på ventilationsåbningerne giver ekstra beskyttelse mod spåner.
Sikkert arbejde
Dødmandskontakt og bremsefunktion sikrer, at skiven stopper hurtigt, når kontakten slippes.
Hurtig tilpasning til forskellige anvendelser
Værktøjsfri værktøjsholder med spændemøtriksystem og værktøjsfri justering af beskyttelsesdækslet
Behageligt, ubesværet arbejde
Ekstremt kompakt og ergonomisk design med ekstra vibrationsdæmpende håndtag
Gevindtype x diameter for spindelgevind | M14 |
Maks. tomgangshastighed | 11000 o/min |
Maks. Skæreskivediameter | 125 mm |
Maskinens vægt uden genopladeligt batteri | 1,98 kg |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!