Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT
18V AKKU VSLIB, 125MM, SYSKO U.A/L MCUBE
MASTER

Varenr. 5701402003

Prisvisning for kunder efter login

Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

Varenr. 5701402003

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kompakt, kraftfuld og kulløs akku vinkelsliber til moderat skrubbe- og skærearbejde, udviklet af Würth til at opfylde håndværkeres krav

Kontinuerlig overvågning af motoren med feedback-funktion


LED’en på gearhovedet advarer mod overbelastning. Hvis motoren er overbelastet i en længere periode eller blokeret, slukker den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion for motoren.



Lang motorlevetid


Effektiv, vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med effektreserver. Et gitter på ventilationsåbningerne giver ekstra beskyttelse mod spåner.



Sikkert arbejde


Dødmandskontakt og bremsefunktion sikrer, at skiven stopper hurtigt, når kontakten slippes.



Hurtig tilpasning til forskellige anvendelser


Værktøjsfri værktøjsholder med spændemøtriksystem og værktøjsfri justering af beskyttelsesdækslet



Behageligt, ubesværet arbejde


Ekstremt kompakt og ergonomisk design med ekstra vibrationsdæmpende håndtag

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Nominel spænding

18 V/DC

Gevindtype x diameter for spindelgevind

M14

Maks. tomgangshastighed

11000 o/min

Maks. Skæreskivediameter

125 mm

Maskinens vægt uden genopladeligt batteri

1,98 kg

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

0 Ah

Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE® indeholdt:

1 x
Hurtigspændemøtrik Fixtec

CLICKMØTRIK F. max ø150mm M14

Beskrivelse: Værktøjsfri udskiftning af slibemateriale til vinkelslibere. Strammes og løsnes manuelt
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 8.4.3

ORSY-KUFFERT 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
1 x
Kuffertindlæg til MASTER-maskiner

INDLÆG-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)

Beskrivelse: Det perfekte indlæg til at opbevare din Würth MASTER-maskine ordentligt og sikkert.
Mængde: 1 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).

Flere varer:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Fiberskive CERALINE

FIBERSKIVE-KK-K36-D125X22,23MM

CERALINE
For en høj slibeeffekt med lavt kontakttryk, til stål, rustfrit stål og aluminium.
x 25 stk.
Bagplade til vulkan-fiberskiver med køleriller

VENTILERET BAGPLADE T. FIBERSKIVE Ø125MM

Lang levetid og perfekte overfladeresultater.
x 1 stk.
Speed skæreskive til stål

SKÆRESKIVE SP-BLÅ-STÅL PLAN 125X1,0MM

ZEBRA
Specielt egnet til tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader til motorkøretøjer
Speed plus skæreskive til rustfrit stål

SKÆRESKIVE SP-GRØN-A2 PLAN 125X1,0MM

ZEBRA
Især til tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader osv.
Skæreskive, Longlife & Speed

SKÆRESKIVE LL OG SP Ø125X1MM

ZEBRA
Denne højteknologiske skæreskive opfylder ekstreme krav til skærekapacitet og alsidighed med stor sikkerhedsmargin
x 25 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger