Akku støvudsugning ASA 18 COMPACT M-CUBE
Støvudsugning ASA 18 COMPACT
STØVSUGER TIL ABH18 BOREHAMMER, MCUBE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Næsten støvfrit arbejde
Beskytter interiør fra tilsmudsning med fine borestøvpartikler.
Ingen ekstern sugning nødvendig
Vakuum er allerede udstyret med en sugefunktion. Enheden forsynes med strøm fra borehammeren via stikkontakter.
Automatisk sugefunktion.
Sugning startes automatisk ved at aktivere kontakten på borehammeren og kører i ca. 5 sekunder efter boring. Dette sikrer, at borestøv, der ellers ville falde til jorden ved fjernelse af boret, også støvsuges.
Forhindrer, at huller bores for dybt.
Justerbart dybdestop med skala.
Optimalt oplyst arbejdsområde
LED-lys i bunden forhindrer også skygger fra teleskoparmen.
Nominel spænding | 18 V DC |
Egnet til min./maks. borebitdiameter | 4-16 mm |
Egnet til min./maks. borebitlængde | 100-160 mm |
Maks. boredybde pr. cyklus | 85 mm |
Vægt | 1,6 kg |