Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku gipsvægsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Akku gipsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC
18V AKKU GIPSSKRUEM., PAP, U.A/L, MCUBE
MASTER M-CUBE

Varenr. 5701409000
EAN 4061975268150

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Let og kompakt akku gipsskruemaskine med automatisk funktion, udviklet af Würth til at opfylde håndværkeres behov

Automatisk funktion


Hvis kontakten er låst i AUTOMODE, udløses motoren kun af den anbragte skrues kontakttryk. Resultatet er et behageligt, energibesparende og støjsvagt arbejdsmiljø.



Holder til hurtigt bitskift


Hurtige og praktiske bitskift, f.eks. ved samarbejde med den valgfrie fastgørelsesanordning.



Dybdestop


Nem justering af skruedybde for renere arbejdsresultater.



Kontinuerlig overvågning af motoren


Den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion slukker motoren på forhånd i tilfælde af blokering, overbelastning eller overophedning.



Lang motorlevetid


Effektiv, vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med effektreserver. Opretholder også en mere stabil hastighedskurve under belastning.



Veloplyst arbejdsområde


LED-lampe på batteriblokken.



Behageligt, ubesværet arbejde


Ekstremt kompakt og ergonomisk design med lav vægt.

Bemærk

✔ WÜRTH M-CUBE-batterisystem



✘ CV-batterisystem

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

18 V/DC

Min./maks. tomgangshastighed

0-5000 o/min

Maks. moment

5 Nm

Maks. skruediameter

5 mm

Værktøjsoptag

1/4 hurtigspændepatron

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

1,35 kg

Højde

183 mm

Længde

235 mm

Bredde

52 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
E 6.3 PH bit (1/4)

PH2 BIT, MVS55 GIPSSKRUEMASK, 148MM

Udvalg af længder, med farvekodning
x 2 stk.
C 6.3 PH bit (1/4)

WURTH BITS 1/4 PH 2 HVID 25MM

Med farvekodning
x 10 stk.
Universalholder E 6.3 (1/4) Med bøsning i rustfrit stål, låsering og permanentmagnet

BITSHOLDER L 50MM Ø 9,5MM

x 1 stk.
ORSY-kuffert 8.4.2

ORSY-KUFFERT 8.4.2

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
Tilbehør MSV 55-TS Til ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

MAGASINFORSATS T. ATS18 G.SKRUEM. MCUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Letvægtsfastgørelse til brug sammen med ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideel til gentagne fittings for at spare tid.
x 1 stk.
Genopladeligt batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

18V AKKU BATTERI 2,0AH M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakt og kraftfuldt 18 V li-ion-batteri med lang levetid til professionel og universel brug med de nye, akku Würth-værktøjer
x 1 stk.
Genopladeligt batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

18V AKKU BATTERI 5,0AH M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakt og kraftfuldt 18 V li-ion-batteri med lang levetid til professionel og universel brug med de nye, akku Würth-værktøjer
x 1 stk.
Genopladeligt batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

18V-4,0AH LI-ION BATTERI, M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakt og kraftfuldt 18 V li-ion-batteri med lang levetid til professionel og universel brug med de nye, akku Würth-værktøjer
x 1 stk.
Lader ALG 18 V M-CUBE

18V/4AH LADER, M-CUBE, BASIC, MCUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Til opladning af li-ion 18 V M-CUBE BASIC-batterier
x 1 stk.
Lader ALG 18 V M-CUBE

18V AKKU LADER 6,0A FAST, MCUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Til opladning af li-ion 18 V M-CUBE BASIC-batterier
x 1 stk.
Kuffertindlæg Til MASTER/M-CUBE elværktøj

INDLÆG-(ATS 18 AUTOMATIC)-(8.4.2)

Det perfekte indlæg til at opbevare dit Würth MASTER- eller M-CUBE-elværktøj ordentligt og sikkert.