Akku bajonetsav AFS 18 COMPACT M-CUBE
Akku bajonetsav AFS 18 COMPACT
18V AKKU BAJONETSAV, PAP, U.A/L, MCUBE





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Indbyggede beskyttelsesfunktioner mod overbelastning og overophedning beskytter el-værktøjet mod for stor belastning
- Motoren har lang levetid: Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med effektreserver
- Afdækningsriste over ventilationsåbningerne giver ekstra beskyttelse mod spåner
- Sikkert arbejde garanteres, da elværktøjet først kan startes, når det er låst op
- Pendulfunktionen kan slås fra og til vha. et justeringshjul
- Et blødt håndtag sikrer et behageligt, skridsikkert greb

Nominel spænding | 18 V DC |
Min./maks. tomgangshastighed | 0-3200 o/min |
Slaglængde | 28 mm |
Værktøjsoptag | Quick-skift |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 3,6 kg |
Maskinens vægt uden genopladeligt batteri | 2,9 kg |
Længde | 443 mm |
Bredde | 80 mm |
Højde | 200 mm |
Maks. skæredybde i træ | 255 mm |
Antal batterier | 0 STK |
Vægt for udvendig emballage | 0,3 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!