APS 18 COMPACT M-CUBE akku stiksav
Akku stiksav APS 18 COMPACT
18V AKKU STIKSAV, PAP, U.A/L, MCUBE
MASTER M-CUBE




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Lang levetid takket være ekstremt effektiv kulfri EC-motor, der kræver meget lidt vedligeholdelse
- Nemme og værktøjsfrie savklingeskift med automatisk udløsning
- Den medfølgende støvbeskyttelse optimerer udsugningen af savspånerne* og forhindrer, at træspåner flyver rundt
- Koordineret med Würth savklinger for optimal skæreevne, især i træ
- Hastigheden kan indstilles i fem trin til det respektive anvendelsesformål
- Automatgear gør det muligt at starte savningen langsomt, og hastigheden øges automatisk
- Omstillelig LED-lampe, kan tændes eller slukkes ved et tryk på en knap
- Pendulfunktionen kan justeres i tre trin for fleksible anvendelsesmuligheder
- Indbygget støvudsugning: Den medfølgende støvadapter gør det muligt at tilslutte en Würth støvsuger (via adapter)
- Støvudsugningen og støvbeskyttelsen er testet og optimeret
Nominel spænding | 18 V DC |
Min./maks. tomgangshastighed | 900-2900 1/min |
Slaglængde | 23 mm |
Værktøjsoptag | Quick-skift |
Maks. skæredybde i træ | 135 mm |
Maks. skæredybde i aluminium | 20 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 2.6 kg |
Maskinens vægt uden genopladeligt batteri | 2 kg |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
Antal batterier | 0 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!