Akku borehammer ABH 18 BASIC
Akku borehammer ABH 18 BASIC
18V AKKU BOREH, BASIC, PAP, U.A/L, MCUBE
Varenr. 5701414000
EAN 4061975284921
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
Let og kulfri akku borehammer til enkle boreopgaver
- Ekstremt kompakt og ergonomisk design sikrer behageligt og ubesværet arbejde
- Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med strømreserver og lang levetid
- Kontinuerlig overvågning af motoren, fordi den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion i tilfælde af overbelastning eller blokering slukker motoren for tidligt
- Hurtig tilpasning til den pågældende anvendelse, da funktionsvælgerkontakten kan bruges til nemt og hurtigt at skifte mellem hammerboring og boring
- Robust borepatron, dækker et bredt udvalg af anvendelser og til sikker klemning af SDS-Plus-værktøj
- Kraftig lysdiode på batteriblokken for optimal belysning af arbejdsområdet
Nominel spænding | 18 V/DC |
Antal batterier/batterikapacitet | 0 x 0 Ah |
Min./maks. tomgangshastighed | 0-1400 o/min |
Min./maks. slaghastighed | 0-4800 o/min |
Slagenergi | 2,0 J |
Værktøjsoptag | Velegnet til SDS-plus |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 2,7 kg |
Min./maks. anbefalet borediameter i beton | 4-12 mm |
Maks. borediameter i beton | 20 mm |
Maks. borediameter i stål | 0 mm |
Længde | 285 mm |
Højde | 210 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!