Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tilbehør MSV 55-TS Til ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Magasinskrueforsats MSV 55-TS
MAGASINFORSATS T. ATS18 G.SKRUEM. MCUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Varenr. 5701421000
EAN 4062856015160

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Letvægtsfastgørelse til brug sammen med ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideel til gentagne fittings for at spare tid.

Værktøjsfri justering til skruelængde og dybdestop


Hurtig og værktøjsfri justering af dybdestoppet ved brug af indstillingshjulet. Skruelængden kan også justeres uden brug af værktøj ved hjælp af skydetappen.



Sparer tid med serieskrueforbindelser


Velegnet til sorterede skruer.



Høj fleksibilitet ved arbejde


Velegnet til skruer fra 25 mm til 55 mm i længde og med diameter på 3,5 mm til 4,2 mm.



Meget praktisk grundet let og robust kabinet


Kræver ikke meget arbejde, selv ved længere arbejdsperioder.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Magasinkapacitet

50 STK

Egnet til skaftdiameter

3,5 - 4,2 mm

Egnet til skruelængde

25 - 55 mm

Egnet til skruehoveddiameter

8.5 mm

Adapterdiameter

39 mm

Produktvægt (pr. vare)

557 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Gipsskrue med dobbelt gevind, sorteret

MAGASIN GIPSSKRUER. STÅL Ø3,5X35MM

Til hurtig og nem fastgørelse af gipsplader eller trælister med tømmerunderstruktur
x 1000 stk.