Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku vinkelsliber AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Akku vinkelsliber AWS 18-125 E POWER+
18V VSLIB ., 125MM, PAP, U.A/L, MCUBE

Varenr. 5701424000

EAN 4065746530071

Prisvisning for kunder efter login
Akku vinkelsliber AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Varenr. 5701424000
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
Kompakt, kraftfuld og kulfri akku vinkelsliber til medium til hårdt skrubbe- og skærearbejde
  • Kontinuerlig motorovervågning sørger for straks at slukke motoren i tilfælde af blokering, overbelastning eller overophedning

  • Afdækningsriste på ventilationsåbningerne giver ekstra beskyttelse mod spåner

  • Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med lang levetid

  • God arbejdssikkerhed, da den elektroniske beskyttelsesfunktion straks slukker motoren, hvis den blokeres eller tabes

  • Det værktøjsfrie hurtigtvingemøtriksystem og beskyttelsesdækslet sikrer hurtig og nem justering til forskellige anvendelser.

  • Kompakt, ergonomisk design med ekstra vibrationsdæmpende håndtag, der giver god komfort og ubesværet arbejde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Værktøj til medium til kraftig skrubning og skæring. Perfekt afstemt til brug med skære- og skrubskiver fra vores produktsortiment.

Nominel spænding

18 V/DC

Maks. tomgangshastighed

8600 1/min

Maks. Skæreskivediameter

125 mm

Maskinens vægt uden genopladeligt batteri

2 kg

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lamelslibeskive, rustfrit stål

LAMELRONDEL FIBERRYG 125MM K40 12GR.

Zirkonkorund, specielt egnet til bearbejdning af rustfrit stål
x 10 stk.
CERALINE vulkaniseret fiberskive

FIBERSKIVE-KK-K36-D125X22,23MM

For en høj slibeeffekt med lavt kontakttryk, til stål, rustfrit stål og aluminium
x 25 stk.
Bagplade med kølerriller Til vulkaniserede fiberskiver

VENTILERET BAGPLADE T. FIBERSKIVE Ø125MM

Lang levetid og perfekte overfladeresultater.
x 1 stk.
Skæreskivehastighed til stål

SKÆRESKIVE SP-BLÅ-STÅL PLAN 125X1,0MM

Meget god skæreevne med lang levetid
x 25 stk.
Skæreskivehastighed til rustfrit stål

SKÆRESKIVE SP-GRØN-A2 PLAN 125X1,0MM

Meget god skæreevne med lang levetid
x 25 stk.
Skæreskive, Longlife & Speed Til stål og rustfrit stål

SKÆRESKIVE LL OG SP Ø125X1MM

Med ekstremt lang levetid og fremragende skæreevne
x 25 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
ORSY-kuffert 8.4.3

ORSY-KUFFERT 8.4.3

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
Adskillelesesværn, clips, til vinkelsliber

ADSKILLELSESVÆRNSCLIP T.VINKELSLIBER

For working with bonded cutting discs
x 1 stk.
Driver Classic beskyttelseshandske

DRIVER CLASSIC HANDSKE STR 9

Beskyttelseshandske af høj kvalitet i kørehandskestil, der er helt fremstillet af slidstærkt, blødt koskindslæder
x 6 stk.