Akku Bluetooth®-højtaler BTS 18-40 M-CUBE
Akku Bluetooth-højttaler BTS 18-40 M-CUBE
HØJTALER, M-CUBE, U.A/L
MASTER M-CUBE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Tilslutning af to højtalere i Bluetooth®-tilstand med TWS-funktion (True Wireless Stereo), der giver en endnu bedre og mere fyldig stereolyd
- FM-radiofunktion med stemmeassistent til stationsnavigation
- 5 V/2 A USB type A-tilslutning til opladning af bærbare enheder og aflæsning af USB-databærere med en maksimal lagerkapacitet på 64 GB
- AUX-in-stik til afspilning af musik via det medfølgende AUX-kabel
- 5/8" gevindkonnektor med ¼" reduktionsmuffe til montering på kamera/laserstativ (ekstraudstyr)
- Hus med IPX5-beskyttelse og bærehåndtag i aluminium
- Valgfri strømforsyning via et 18 V M-CUBE-batteri eller den medfølgende strømforsyning
For at oplade M-CUBE-batteriet kræves der også en tilsvarende M-CUBE-oplader.
Batteridriftsspænding | 18 V/DC |
Længde x bredde x højde | 170 x 310 x 175 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 2.97 kg |
Min./maks. FM-radiofrekvens | 87,5-108 kHz |
MAINSADAPT-ADAPTER-BTS18-40-(18V/2,5A)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAY-REDUCEBUSH-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)
SP-COVER
AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRHvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
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
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!