Akku borehammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
Akku borehammer ABH 18 COMPACT-1
18V AKKU BOREHAMMER, PAP, U.A/L, MCUBE
Varenr. 5701432000
EAN 4065746388412
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
Kompakt, kraftfuld og kulfri akku borehammer til moderat boring og let mejslingsarbejde
- Ekstremt kompakt og ergonomisk design sikrer behageligt og ubesværet arbejde
- Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med strømreserver og lang levetid
- Kontinuerlig overvågning af motoren, fordi den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion i tilfælde af overbelastning eller blokering af motoren slukker motoren for tidligt
- Hurtig tilpasning til den pågældende anvendelse, da funktionsvælgerkontakten kan bruges til nemt og hurtigt at skifte mellem hammerboring og boring
- PLUS holderen kan nemt og hurtigt udskiftes med den medfølgende hurtigtvirkende borepatron uden brug af værktøj
- Støvudsugningen (ekstraudstyr) sikrer lave støvniveauer under drift
Anvendelsesområde
Nominel spænding | 18 V/DC |
Antal batterier/batterikapacitet | 0 x 0 Ah |
Min./maks. tomgangshastighed | 0-1400 1/min |
Min./maks. slaghastighed | 0-5500 1/min |
Slagenergi | 2,4 J |
Værktøjsoptag | Quick-skift |
Min./maks. anbefalet borediameter i beton | 6-18 mm |
Maks. borediameter i beton | 26 mm |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Længde | 320 mm |
Højde | 220 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!