Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1
Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1
18V AKKU VSLIB, 125MM, PAP, U.A/L, MCUBE
MASTER M-CUBE
Varenr.
5701446000
EAN 4065746644020
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
Compact, powerful, brushless cordless angle grinder for medium-duty roughing and cutting work
Nominel spænding | 18 V/DC |
Gevindtype x diameter for spindelgevind | M14 |
Maks. tomgangshastighed | 9500 o/min |
Maks. Skæreskivediameter | 125 mm |
Maskinens vægt uden genopladeligt batteri | 1,98 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!