Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

AUL 18 COMPACT M-CUBE USB-opladningsadapter

Akku USB-opladningsadapter, AUL 18 COMPACT
AKKU ADAPTOR 18V, 2XUSB C, M-CUBE

Varenr. 5701447000

EAN 4099618024504

Prisvisning for kunder efter login
AUL 18 COMPACT M-CUBE USB-opladningsadapter

Varenr. 5701447000
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
Denne USB-opladningsadapter gør det muligt at bruge maskinens batteri med brug af to USB-C-opladere med 45 W og 12 W strøm
  • Kompakt design giver mulighed for mobil brug af energireserver

  • Den høje opladningseffekt på 45 W og 12 W muliggør hurtig opladning af en egnet slutenhed

  • USB-C opladerenheder giver mulighed for universel brug til smartphones, tablets, bærbare computere og meget mere
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde x bredde x højde

100 x 75 x 30 mm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

800 g

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Genopladeligt batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

18V AKKU BATTERI 2,0AH M-CUBE

Kompakt og kraftfuldt 18 V li-ion-batteri med lang levetid til professionel og universel brug med de nye, akku Würth-værktøjer
x 1 stk.
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT genopladeligt Li-ion-batteri

18V AKKU BATTERI 5,0AH M-CUBE, W-CONNECT

Det kompakte, kraftige og holdbare genopladelige Li-ion-batteri på 18 V er ideelt til professionel og universel brug
x 1 stk.
ALG 18 V M-CUBE lader

18V/4AH LADER, M-CUBE, BASIC, MCUBE

ALG 18 V M-CUBE laderen er specielt designet til M-CUBE 18 V batterier og har driftssikker ydeevne ved en indgangsspænding på 220 til 240 V/AC