Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku bore-/skruemaskine ABS 18 Compact M-CUBE®

Akku bore-/skruemaskine ABS 18 COMPACT
18V AKKU SKRUEMASK, COMPACT, PAP, U.A/L
MASTER

Varenr. 57018000

Prisvisning for kunder efter login

Akku bore-/skruemaskine ABS 18 Compact M-CUBE®

Varenr. 57018000

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Kompakt, kraftfuld og børsteløs, ledningsfri bore-/skruemaskine til moderat skrue- og borearbejde, udviklet af Würth til at opfylde kravene hos håndværkere.

Kontinuerlig overvågning af motor


Den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion slukker motoren på forhånd i tilfælde af blokering, overbelastning eller overophedning.



Motoren har lang levetid


Effektiv, vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med effektreserver. Opretholder også en mere stabil hastighedskurve under belastning.



Maksimal levetid og minimal slitage


13 mm patron med loddede kæber i karbid. De ekstra robuste kæber griber hårdt fat i borets skaft.



Veloplyst arbejdsområde


LED-lampe på batteriblokken



Behageligt, ubesværet arbejde


Meget kompakt og ergonomisk design med lav vægt

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Nominel spænding

18 V/DC

Tomgang 1./2. gear min./maks.

0-600 / 0-1900 o/min. (rpm)

Maks. tilspændingsmoment hård/blød

60 / 34 Nm

Min./maks. spændebredde for borepatron

1.5-13 mm

Antal batterier

0 STK.

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

0 Ah

Maks. borediameter i stål

13 mm

Maks. borediameter i træ

40 mm

Maks. anbefalet borediameter i metal

13 mm

Maks. skruediameter

10 mm

Længde

180 mm

Højde

250 mm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

1,9 kg

Nødvendigt tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Batteri Li-ion 18 V Basic M-CUBE®

18V-4,0AH LI-ION BATTERI, M-CUBE

MASTER
Kompakt, kraftfuld og vedvarende 18 V li-ion-batteri til professionel og universel brug med de nye, ledningsfrie Würth-værktøjer.
x 1 stk.
Lader ALG 18 V, M-CUBE®

18V/4AH LADER, M-CUBE, BASIC

MASTER
Til opladning af li-ion 18 V M-CUBE Basic-batteriet.
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.