Genopladeligt batteri Li-ion 12 V M-CUBE
Batteripakke Li-ion 12 volt M-CUBE
M-CUBE BATTERI 12V-4.0A
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Integreret, robust batteriramme omgiver batterierne
Sikrer god pasform og optimal varmeafledning, så batteriet beskyttes mod overophedning og stød.
Robust hus med bløde komponenter
Giver ekstra beskyttelse mod beskadigelse fra fald og reducerer risikoen for beskadigelse af overfladerne på de arbejdsemner, der skal bearbejdes.
LED-indikator for ladningsstatus
Kontinuerlig overvågning af batteriets resterende kapacitet.
![]() | |
Nominel spænding | 12 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 4 Ah |
Vægt for batteri | 300 g |
Egnede ladere | ALG 12/3 BASIC |
RoHS-kompatibel | Ja |
Servicekomponent | Batteri til maskine |
W-Connect-kompatibel | Nej |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 06 |
Produktvægt (pr. vare) | 350.000 g |
Batteritype | Li-lon |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!