Genopladeligt batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
18 V lithium-ion-batteri M-CUBE
18V AKKU BATTERI 2,0AH M-CUBE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tætsiddende pasform og optimal varmeafledning
Integreret, robust celleramme omslutter cellerne og beskytter dermed batteriet mod overophedning og vibrationer.
Lang levetid og optimal udnyttelse af effekt
Intelligent batteristyring med kontinuerlig individuel batteriovervågning
Beskyttelse af batteriet og emnerne
Det robuste kabinet med bløde komponenter beskytter batteriet mod skader fra fald og minimerer risikoen for ridser på følsomme overflader.
Kontinuerlig overvågning af batteriets resterende kapacitet
LED-indikator for opladningsstatus
Nominel spænding | 18 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2 Ah |
Vægt for batteri | 450 g |
Egnede ladere | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
RoHS-kompatibel | Ja |
Servicekomponent | Batteri til maskine |
W-Connect-kompatibel | Nej |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 06 |
Produktvægt (pr. vare) | 450,000 g |
Med overvågning af enkelt celle | Ja |
Egnede maskiner | M-CUBE 18 volt |
Batteritype | Li-lon |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)