Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Batteripakke LI-28 V med oplader og 2 batterier

Batteripakke Li-ion 28 V
28V-5,0AH AKKU PACK, 2BATT.LADER
MASTER

Varenr. 5703800250
EAN 4053479845692

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

To kraftfulde og robuste batterier og en lader i hver kasse

Let og højtydende batteri uden hukommelseseffekt


Litium-ion-teknologi



Kontinuerlig overvågning af batteriets kapacitet


Visning af ladestatus på batteriet



Kompatibel med eksisterende batteridrevne 28-volts systemprodukter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

28 V/DC

Antal batterier/batterikapacitet

2 x 5 Ah

Maks. ladestrøm

3.5 A

Kabellængde

1,7 m

Vægt for batteri

1040 g

Batteripakke LI-28 V med oplader og 2 batterier indeholdt:
1 x
Lader AL 60-LI-2

LADER FOR 28V LI-ION BATTERI AL60-LI-2

Beskrivelse: Passende lader til LI 28 V batteri.
Mængde: 1 x
2 x
Batteri Li-ion 28 V

LI-ION BATTERI 28V.5,0AH

MASTER
Beskrivelse:
5 Ah
Kraftig og robust batteripakke
Mængde: 2 x