Lader ALG 12 volt BASIC M-CUBE Velegnet til genopladelige 12 V Li-ion batterier
Lader ALG 12 Basic
12V M-CUBE AKKU LADER, BASIC. MCUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Varenr.
5705730000
EAN 4061975598240
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
Suitable for Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE rechargeable batteries
- Til opladning af li-ion 12 V M-CUBE BASIS-batteriet
Min./maks. udgangsspænding | 12-12 V/DC |
Egnede batterier | 12 volt |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 3 A |
Kabellængde | 1,60 m |
Længde | 170 mm |
Bredde | 125 mm |
Højde | 70 mm |