Multiskærer EMS 350-SL COMPACT
Elektrisk multiskærer EMS 350-SL COMPACT
MULTISKÆRER, STARLOCK, EMS 350 SL
Varenr. 57061011
EAN 4058794173062
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Starlock Plus-værktøjspatron
Den innovative Starlock Plus-patron sikrer bedre momentoverførsel. Kompatibel med alt Starlock- og Starlock Plus-tilbehør.
Elektronisk hastighedsregulering
Styres optimalt med hastighedsmålerelektronik til kontinuerligt arbejde, selv i krævende anvendelser.
Antivibrationssystemet giver maksimal betjeningskomfort
Afkoblet motorhus sikrer meget lavt vibrations- og støjniveau.
Hurtig og værktøjsfri udskiftning af savklinger
Praktisk værktøjsholder med kliksystem
Støvfri bearbejdning og en enestående vifte af anvendelser
Tilbehørssæt inklusive udsugningsanordning
Nominel spænding | 220 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Indgangseffekt | 350 W |
Effektudgang | 190 W |
Min./maks. omdrejningstomgangshastighed | 10000-19500 1/min. |
Oscillationsslag | 3,4 grader |
Værktøjsoptag | Starlock Plus |
Maskinens vægt | 1,4 kg |
Kabellængde | 5 m |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 5 |
WURTH TREKANT-ARK BURRE 80MM K120
WURTH TREKANT-ARK BURRE 80MM K180
WURTH TREKANT-ARK BURRE 80MM K 60
WURTH TREKANT-ARK BURRE 80MM K 80
SP-EXTRACTION DEVICE
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)