Multiskærer EMS 450-SL COMPACT
EMS 450-SL POWER elektrisk multiskærer
MULTISKÆRER EMS 450 SL, POWER
Varenr. 57061021
EAN 4056807241005
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig og værktøjsfri udskiftning af tilbehør
Værktøjsholder med kliksystem
Universel kompatibilitet
Starlock Max-værktøjsholder er velegnet til alt eksisterende Starlock-tilbehør.
Højeste komfortniveau under arbejdet
Vibrationsdæmpende system giver betydeligt færre synlige vibrationer.
Optimal tilpasning til den pågældende anvendelse
Trinløst justerbar hastighed
Perfekt ensartethed under belastning
Tacho-generator
Hurtigt arbejde
Lang 4,0° oscillerende vandring for hurtig fjernelse og hurtig skæring.
Nominel spænding | 220 V/AC |
Indgangseffekt | 450 W |
Effektudgang | 250 W |
Min./maks. omdrejningstomgangshastighed | 10000-19500 1/min. |
Oscillationsslag | 4,0 grader |
Værktøjsoptag | Starlock Max |
Maskinens vægt | 1600 g |
Kabellængde | 5 m |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 5 |
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)